KWVE35-B-L-G3-V1 INA FUEHRUNGSWAGEN

Brammer Artikelnummer 1086829
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KWVE35-B-L-V1-G3
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C1435348
    Brand item id
    0174213730431
    Dynamische Tragzahl
    47500
    Gesamtbreite (T)
    100 MM
    Gesamtlänge
    145 MM
    Nettogewicht
    2.614 KG
    Statische Tragzahl
    100000
    Systemhöhe
    48 MM