KWVE25-B-G3-V1 INA FUEHRUNGSWAGEN

Brammer Artikelnummer 611889
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KWVE25-B-V1-G3
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C1435258
    Brand item id
    0108318460431
    Dynamische Tragzahl
    17900
    Gesamtbreite (T)
    70 MM
    Gesamtlänge
    83.3 MM
    Nettogewicht
    0.68 KG
    Statische Tragzahl
    37000
    Systemhöhe
    36 MM