Kugelführungswagen vierreihig
Genauigkeit | G3 |
---|---|
Vorspannung | V1 µm |
Breite | 63,8 mm |
Genauigkeit | G3 |
---|---|
Vorspannung | V1 µm |
Breite | 63,8 mm |
Länge | 47 mm |
Modell | KWVE15 |
Material | Stahl |
Baugröße | 15 mm |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std