Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lineartechnik
Wellen- / Rollenführungen
Wellenführungen
Linearkugellager / Kugelbuchse
KH50-B. Linearkugellager
KH50-B. Linearkugellager
Linear-Kugellager
Referenzen
ina:
KH50-B
rubix:
1515100
hersteller:
0003422460000
ean:
4012802086751
Technische Zusammenfassung
Serie
KH..-B
Innendurchmesser
50
mm
Außendurchmesser
62
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : KH50-B. Linearkugellager
mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Linearkugellager
Technische Informationen
Attribute
Serie
KH..-B
Innendurchmesser
50
mm
Außendurchmesser
62
mm
Länge
70
mm
Dichtung
Offen
Zolltarifcode
84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
80,54
€
exkl. MwSt.
/
Stück
95,84
€
inkl. MwSt.
Nicht verfügbar
Varianten ändern (77)
PDF erzeugen