Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lineartechnik
Wellen- / Rollenführungen
Wellenführungen
Lineargehäuse / Wellenbock
GWH08-B Wellenbock
GWH08-B Wellenbock
Wellenbock
Referenzen
ina:
GWH08-B
rubix:
21846
hersteller:
0072688310000
ean:
4054362377016
Technische Zusammenfassung
Wellendurchmesser
8
mm
Höhe
27
mm
Breite
32
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GWH08-B Wellenbock
Wellenbock GWH
Wellenbock GWH
Technische Informationen
Attribute
Wellendurchmesser
8
mm
Höhe
27
mm
Breite
32
mm
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
77,25
€
exkl. MwSt.
/
Stück
91,93
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen