Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lineartechnik
Wellen- / Rollenführungen
Wellenführungen
Lineargehäuse / Wellenbock
GW12 Wellenbock
GW12 Wellenbock
Wellenbock
Referenzen
ina:
GW12
rubix:
21828
hersteller:
0015761860000
ean:
4012802041941
Technische Zusammenfassung
Serie
GW
Wellendurchmesser
12
mm
Höhe
35
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GW12 Wellenbock
Wellenböcke GW
Wellenbock GW
Technische Informationen
Attribute
Serie
GW
Wellendurchmesser
12
mm
Höhe
35
mm
Breite
42
mm
Stärke
12
mm
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
25,48
€
exkl. MwSt.
/
Stück
30,32
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (2)
PDF erzeugen