Kegelrollenlager Timken
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 68,956 mm |
Breite | 19,845 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 68,956 mm |
Breite | 19,845 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 14000 |
Gesamtbreite Lager | 19,845 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 61700 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9260 N |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage