Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Rollenlager
Kegelrollenlager
09194S (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
09194S (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Referenzen
timken:
09194S
rubix:
838632
hersteller:
100059812
ean:
0053893169873
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser
52,883
mm
Breite
14,684
mm
Lagerspiel
CN
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 09194S (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
Außendurchmesser
52,883
mm
Breite
14,684
mm
Lagerspiel
CN
Zolltarifcode
84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
88,26
€
exkl. MwSt.
/
Stück
105,03
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen