Kegelrollenlager Timken
Innendurchmesser | 19,05 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 49,225 mm |
Breite | 19,845 mm |
Innendurchmesser | 19,05 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 49,225 mm |
Breite | 19,845 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 9000 |
Gesamtbreite Lager | 19,845 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 40500 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5050 N |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage