Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Rollenlager
Axial-Kegelrollenlager
07210X (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
07210X (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Referenzen
timken:
07210X
rubix:
141716
hersteller:
100051689
ean:
0053893167572
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser
50,8
mm
Breite
12,7
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 07210X (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
Außendurchmesser
50,8
mm
Breite
12,7
mm
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
12,37
€
exkl. MwSt.
/
Stück
14,72
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen