0103 10 13 L-Einschraubverschraubung, 10mm - R1/4


L-Einschraubverschraubung, 10mm - R1/4

Referenzen
parker legris:0103 10 13
rubix:473571
ean:0820099091891
0103 10 13 L-Einschraubverschraubung, 10mm - R1/4
Technische Zusammenfassung
WerkstoffMessing
AusführungL-Einschraubverschraubung mit R-Gewinde
Gewindedurchmesser (Zoll)R 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0103 10 13 L-Einschraubverschraubung, 10mm - R1/4


Klemmring-Verschraubung - D : 10MM - F : 19MM - H1 MAXI : 30MM - H2 : 25MM - H3 : 14,5MM - J : 12MM - C : R1/4 - GEHÄUSE : Messing - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -40CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 100CE

Technische Informationen


Attribute
WerkstoffMessing
AusführungL-Einschraubverschraubung mit R-Gewinde
Gewindedurchmesser (Zoll)R 1/4 ''
Temperaturbereich-40/100 °C
Typ103
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,92 exkl. MwSt.
/ Stück
21,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage