Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Hydraulik
Hydraulikverbindungstechnik
Verschraubungen / Adapter
Winkelverschraubung
0102 05 00 Winkelverschraubung, 5mm
0102 05 00 Winkelverschraubung, 5mm
Winkelverschraubung, 5mm
Referenzen
parker legris:
0102 05 00
rubix:
473557
ean:
0820099090825
Technische Zusammenfassung
Werkstoff
Messing
Typ
102
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0102 05 00 Winkelverschraubung, 5mm
Klemmring-Verschraubung - D : 5MM - F : 12MM - J : 8MM - L MAXI : 21MM - GEHÄUSE : Messing - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -40CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 100CE
Technische Informationen
Attribute
Werkstoff
Messing
Typ
102
Ausführung
90 Winkelverschraubung
Rohraußendurchmesser
12
mm
Zolltarifcode
73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
7,26
€
exkl. MwSt.
/
Stück
8,64
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen