Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Hydraulik
Hydraulikverbindungstechnik
Verschraubungen / Adapter
Hydraulische Gewindeverschraubung
0101 12 13 Gerade Einschraubverschraubung, 12mm - G1/4
0101 12 13 Gerade Einschraubverschraubung, 12mm - G1/4
Gerade Einschraubverschraubung, 12mm - G1/4
Referenzen
parker legris:
0101 12 13
rubix:
104389
ean:
0820099089126
Technische Zusammenfassung
Werkstoff
technisches Polymer
Typ
101
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0101 12 13 Gerade Einschraubverschraubung, 12mm - G1/4
Klemmring-Verschraubung - D : 12MM - E : 8MM - F : 19MM - F1 : 22MM - H MAXI : 24MM - H1 : 11MM - C : G1/4 - GEHÄUSE : Messing - DICHTRING : Nitril - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -40CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 100CE
Technische Informationen
Attribute
Werkstoff
technisches Polymer
Typ
101
Rohraußendurchmesser
19
mm
Zolltarifcode
73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
10,71
€
exkl. MwSt.
/
Stück
12,74
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen