0101 10 13 Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - G1/4


Einschraubverschraubung BSP parallel 101

Referenzen
parker legris:0101 10 13
rubix:99757
ean:0820099088648
0101 10 13 Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - G1/4
Technische Zusammenfassung
Werkstofftechnisches Polymer
Typ101
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0101 10 13 Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - G1/4


Inline-Verbindung eines Rohres mit einem Außengewindeanschluss.
Erhältlich mit 4 bis 28 mm A.D., BSPT metrisches Gewinde.
Klemmring-Verschraubung - D : 10MM - E : 8MM - F : 17MM - F1 : 19MM - H MAXI : 24MM - H1 : 11MM - C : G1/4 - GEHÄUSE : Messing - DICHTRING : Nitril - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -40CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 100CE

Stärken

• Einfache Installation und Verwendung
• geeignet für pneumatische und mittlere Druckhydraulik-Anwendungen
• kompatibel mit vielen Industrieflüssigkeiten
• Große Produktpalette: 22 Konfigurationen
• Hervorragende Isolierung durch Anziehen der Schneidringe auf das Rohr
• Metallisolierung garantiert maximale Lebensdauer
• Hochfester Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit • Breite Vielfalt von Rohren
• Anschluss von verschiedenen Rohr- und Schlauchtypen: Metall, Polymer, Stahl, Gummi, etc.
• Mehrere Rohrdurchmesser können mit dem Parker Legris Reduziermontagesystem angeschlossen werden
• Es ist kein Einsatz erforderlich für starre und halbstarre Polyamidröhren unter 14 mm

Anwendungen


• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Werkstofftechnisches Polymer
Typ101
Rohraußendurchmesser17 mm
Zolltarifcode74122000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,02 exkl. MwSt.
/ Stück
8,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std