0101 08 13 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 8mm - G1/4


Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 8mm - G1/4

Referenzen
parker legris:0101 08 13 39
rubix:473509
ean:0820099088266
0101 08 13 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 8mm - G1/4
Technische Zusammenfassung
Werkstofftechnisches Polymer
Typ101
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0101 08 13 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 8mm - G1/4


Klemmring-Verschraubung - D : 8MM - E : 7MM - F : 17MM - F1 : 14MM - MASSE G : 17MM - H : 20,5MM - H1 : 10MM - C : G1/4 - GEHÄUSE : Messing - DICHTRING : Nitril - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -40CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 100CE

Technische Informationen


Attribute
Werkstofftechnisches Polymer
Typ101
Rohraußendurchmesser17 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,21 exkl. MwSt.
/ Stück
6,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std