0101 06 10 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 6mm - G1/8


Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 6mm - G1/8

Referenzen
parker legris:0101 06 10 39
rubix:473505
ean:0820099087658
0101 06 10 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 6mm - G1/8
Technische Zusammenfassung
Werkstofftechnisches Polymer
Typ101
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0101 06 10 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 6mm - G1/8


Klemmring-Verschraubung - D : 6MM - E : 5,5MM - F : 13MM - F1 : 13MM - MASSE G : 14MM - H : 19MM - H1 : 9,5MM - C : G1/8 - GEHÄUSE : Messing - DICHTRING : Nitril - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -40CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 100CE

Technische Informationen


Attribute
Werkstofftechnisches Polymer
Typ101
Rohraußendurchmesser13 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,71 exkl. MwSt.
/ Stück
5,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage