Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Innendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerspiel | C3 |
Dichtung | Offen |
Serie | NU..-E-XL-TVP2 |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVP2 |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Besonderheit | X-life-Produkt |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 244000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 221000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std