Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Pneumatik
Pneumatische Verbindungstechnik
Stecknippel-Verschraubungen
Stecknippel mit Gewinde
13SFTF10SXN Stecker ohne Ventil Stahl
13SFTF10SXN Stecker ohne Ventil Stahl
Stecker ohne Ventil Stahl
Referenzen
rectus:
13SFTF10SXN
rubix:
318259
ean:
4039747100748
Technische Zusammenfassung
Rohrinnendurchmesser, metrisch
10
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 13SFTF10SXN Stecker ohne Ventil Stahl
Stecker ohne Ventil Stahl
Technische Informationen
Attribute
Rohrinnendurchmesser, metrisch
10
mm
Länge
48
mm
Min. Temperatur
-20
°C
Max. Temperatur
100
°C
Zolltarifcode
73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
2,48
€
exkl. MwSt.
/
Stück
2,95
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen