Rillenkugellager
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 8 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 8 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 160..-A |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 13800 rpm |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 4480 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7910 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std