Rillenkugellager
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CN |
Serie | S60..-2RSR |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Besonderheit | X-life-Produkt |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 9240 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14300 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std