9777423616 SDS-max Spatmeißel 50x360 mm Bosch


Spatmeißel SDS-max

Referenzen
bosch:2608690097
rubix:1036503
hersteller:2 608 690 097
ean:3165140397315
9777423616 SDS-max Spatmeißel 50x360 mm Bosch
Technische Zusammenfassung
Länge350 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9777423616 SDS-max Spatmeißel 50x360 mm Bosch


Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab. Der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine Stärke und ermöglichte daher gleichbleibend besseren Arbeitsfortschritt. Der Meißel ist bestimmt für Baustein und Beton zum Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten. Auch kann er zum Entfernen von Betonresten von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden eingesetzt werden. Er eignet sich ebenso für Mauerdurchbrüche. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max. Der selbstnachschärfende Spatmeißel mit SDS max hat eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel. Gesamtlänge mm: 350, Meißelschneide mm: 50
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 1er-Pack

Technische Informationen


Attribute
Länge350 mm
Breite50 mm
Gewicht750 g
Zolltarifcode82023100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,24 exkl. MwSt.
/ Stück
46,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std