9777423618 SDS-plus Fliesenmeißel 40x260 mm Bosch


Fliesenmeißel SDS-plus

Referenzen
bosch:2608690091
rubix:1089788
hersteller:2 608 690 091
ean:3165140328012
9777423618 SDS-plus Fliesenmeißel 40x260 mm Bosch
Technische Zusammenfassung
Länge260 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9777423618 SDS-plus Fliesenmeißel 40x260 mm Bosch


Der Fliesenmeißel mit SDS plus ermöglicht das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen. Seine selbstnachschärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch. Er ist kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS plus. Jedoch kann er auch direkt mit Hämmern des Typs mit SDS plus mit Drehstopp verwendet werden. Der selbstnachschärfende Fliesenmeißel mit SDS plus mit angewinkelter Schneidekante hat eine hohe Lebensdauer und eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel. Gesamtlänge mm: 260, Meißelschneide mm: 40
Fliesenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 260 x 40 mm

Technische Informationen


Attribute
Länge260 mm
Breite40 mm
Gewicht330 g
Zolltarifcode82079099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,23 exkl. MwSt.
/ Stück
28,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std