ADVUL-50-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


ADVUL Kompaktzylinder

Referenzen
festo:ADVUL-50-30-P-A
rubix:425540
hersteller:156898
ean:4052568121488
ADVUL-50-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Technische Zusammenfassung
TypKompaktzylinder ADVUL
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVUL-50-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVUL-12-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Kompaktzylinder ADVUL-50-30-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
TypKompaktzylinder ADVUL
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub30 mm
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
406,01 exkl. MwSt.
/ Stück
483,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage