Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lineartechnik
Wellen- / Rollenführungen
Wellenführungen
Linearkugellager / Kugelbuchse
KH0824-P Linearkugellager
KH0824-P Linearkugellager
Linear-Kugellager
Referenzen
ina:
KH08-P
rubix:
22351
hersteller:
0003651570000
ean:
4054364526627
Technische Zusammenfassung
Serie
KH..-B
Innendurchmesser
8
mm
Außendurchmesser
15
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : KH0824-P Linearkugellager
mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Linear-Kugellager KH
Technische Informationen
Attribute
Serie
KH..-B
Innendurchmesser
8
mm
Außendurchmesser
15
mm
Länge
24
mm
Dichtung
Offen
Material
Stahl
Zolltarifcode
84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
17,61
€
exkl. MwSt.
/
Stück
20,96
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (77)
PDF erzeugen