MFH-5-1/4 Magnetventil


Magnetventil MFH-5

Referenzen
festo:MFH-5-1/4
rubix:115665
hersteller:6211
ean:4052568001131
MFH-5-1/4 Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typ5/2 monostabil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFH-5-1/4 Magnetventil


Magnetventil MFH-5-1/4 Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=elektrisch, Breite=30,5 mm, Ventilgröße=30,5 mm, Standard-Nenndurchfluss=1000 l/min
Magnetventil MFH-5-1/4 mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=30,5 mm, Ventilgröße=30,5 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min

Technische Informationen


Attribute
Typ5/2 monostabil
Volumenstrom1 l/min
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,69 exkl. MwSt.
/ Stück
195,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std