U-1/8 Schalldämpfer, Standard


U Schalldämpfer

Referenzen
festo:U-1/8
rubix:105300
hersteller:2307
ean:4052568000202
U-1/8 Schalldämpfer, Standard
Technische Zusammenfassung
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U-1/8 Schalldämpfer, Standard


Schalldämpfer U-1/8 zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten. Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=2050 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schalldämpfer U-1/8 Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=2050 l/min, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft, * getrocknete Luft, geölt oder ungeölt), Schalldruckpegel=77 dB(A)

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/8 ''
WerkstoffPE
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,42 exkl. MwSt.
/ Stück
5,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage