CPE18-M1H-5L-1/4 Magnetventil


CPE18 Wegeventil

Referenzen
festo:CPE18-M1H-5L-1/4
rubix:422471
hersteller:163142
ean:4052568133078
CPE18-M1H-5L-1/4 Magnetventil

Produktdetails : CPE18-M1H-5L-1/4 Magnetventil


Magnetventil CPE18-M1H-5L-1/4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1500 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Magnetventil CPE18-M1H-5L-1/4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
136,34 exkl. MwSt.
/ Stück
162,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std