Dieses unzerbrechliche Fuchsschwanz-Bimetallsägeblatt mit präzisonsgeschliffenen Zähnen splittert nicht und eignet sich zum Sägen aller Stahlsorten. Mit einer Rückseite aus starkem, flexiblem Federstahl und einer Zahnreihe aus superhochlegiertem Hochgeschwindigkeitsstahl hat diese Klinge eine garantierte lange Lebensdauer. Das Sandflex Sägeblatt vereint eine extrem hohe Bearbeitungskapazität und Verschleißfestigkeit mit hoher Flexibilität und schneidet deutlich besser ab als vollgehärtete HSS oder herkömmliche, flexible Sägeblätter. Packung: -100: 10 Bündel zu je 10 Sägeblättern in einem schwarzen Kunststoffkasten mit transparentem Deckel-10P: 10 Sägeblätter in einem speziellen Aufhängepaket 5P: 10 Sägeblätter in einem speziellen Aufhängepaket 5P: 3 Sägeblätter, 1 x: 18, 24 und 32 Zähne pro Zoll, in Plastikhülse (10 Stück in einer Schachtel)-2P: 2 Sägeblätter auf einer Karte. (10 Stück in einer Schachtel). 3818-300-PROG besitzen eine progressive Verzahnung von 18-28 TPI.
Handsägeblatt Sandflex Bimetall 300 mm 24 Zpz, 10Er Pack
Technische Informationen
Attribute
Länge
300 mm
Gewicht
182 g
Zolltarifcode
82021000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,05€exkl. MwSt.
/ Stück
21,48€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage