A0021/4 DORMER PS-POINT SPIRALBOHRER. TIN. TYP N

Brammer Artikelnummer 1252470
Hersteller Dormer
Hersteller-Teilenummer A0021/4
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    7320760350997
    Intrastat code
    82075060
    Print order code
    C1244159
    Brand item id
    A0021/4
    Anzahl der Schneiden
    2
    Beschichtung oder Ausrüstung
    TiN
    Bohrerdurchmesser
    0.25 ZOLL
    Bohrerdurchmesser
    1/4
    Gesamtlänge
    101 MM
    Schaft
    Straight
    Schneid,-oder Arbeitslänge
    63 MM
    Wekstoff
    HSS