HSS-Spiralbohrer mit Zylinderschaft Dormer
Bohrungsdurchmesser | 1,8 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 46 mm |
Schnittlänge | 22 mm |
Bohrungsdurchmesser | 1,8 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 46 mm |
Schnittlänge | 22 mm |
DIN-Norm | DIN 338 |
Verhältnis Durchmesser / Bohrlänge | 4xD |
Material des Körpers | HSS |
Schleifen | Standard |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Innenkühlung | Nein |
Schaftdurchmesser | 1,8 mm |
Zolltarifcode | 82075060 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std