Pendelkugellager
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 12..-TVH |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVH |
Referenzdrehzahl | 22100 rpm |
Grenzdrehzahl | 29500 rpm |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5700 N |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 1190 N |
Zolltarifcode | 84821010 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std