Pendelkugellager
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 56 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 56 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 112..-TVH |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVH |
Referenzdrehzahl | 8600 rpm |
Grenzdrehzahl | 10100 rpm |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19400 N |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 6500 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage