A00210.1 DORMER PS-POINT SPIRALBOHRER. TIN. TYP N

Brammer Artikelnummer 1252475
Hersteller Dormer
Hersteller-Teilenummer A00210.1
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Zum Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 4-fachen des Durchmessers. Die Beschichtung der Spitze aus Titannitrid (ab 2,0 mm) minimiert den Verschleiß, erhöht die Werkzeugstandzeit und ermöglicht höhere Schnittwerte. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Verbesserte Nutengeometrie für schnelle Spanabfuhr. Hergestellt nach DIN 338.

    Andere Bohrer in Zollabmessungen und amerikanische Bohrerabmessungen in Gauge und Letter sind auf Anfrage erhältlich.
  • Itemeannumber
    7320760351468
    Intrastat code
    82075060
    Print order code
    C1222241
    Brand item id
    A00210.1
    Anzahl der Schneiden
    2
    Außendurchmesser
    10.10 mm
    Beschichtung oder Ausrüstung
    TiN
    Bohrerdurchmesser
    10.1 MM
    Drehrichtung
    Rechts
    Gesamtlänge
    133 MM
    Schaft
    Straight
    Schneid,-oder Arbeitslänge
    87 MM
    Wekstoff
    HSS