Kolbenstangendichtung (S NI E 43)
Innendurchmesser | 100 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 109,4 mm |
Höhe | 7,1 mm |
Innendurchmesser | 100 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 109,4 mm |
Höhe | 7,1 mm |
Werkstoff | PTFE |
Ausführung | Asymmetrischer Nutring mit Hauptdichtlippe innen (NI 43), geeignet für 1-seitige Druckbelastung |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage