C85N20-200 ISO-Zylinder


C85 Zylinder

Referenzen
smc:C85N20-200
rubix:2182440
C85N20-200 ISO-Zylinder
Technische Zusammenfassung
TypMontage: Integriertes Gelenk
Zylinderdurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C85N20-200 ISO-Zylinder


Die Serie C85 entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P. Die Serie C85 ist in Kolbengrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhublängen von 10 mm bis 300 mm erhältlich. Ein spezieller Abstreifer an der Stangenabdichtung verhindert das Eindringen von Staub und dank der effizienten Dichtung kann die Serie C85 in extrem staubhaltigen Umgebungen eingesetzt werden. Mit ihren austauschbaren abriebfesten Gelenken und Nasengelenken weist die Serie C85 eine außergewöhnliche Lebensdauer auf.
C(D)85, ISO-Zylinder (ISO6432), doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange

Stärken

Hohe Vorschubgeschwindigkeit: 50 bis 1500 mm/s.

Anwendungen

Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit reduzierter Reibung, einseitige Kolbenstange, für Manschettendetektoren.

Technische Informationen


Attribute
TypMontage: Integriertes Gelenk
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub200 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,66 exkl. MwSt.
/ Stück
65,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage