Blasenspeicher Hydac
Behälterkapazität | 2000 l |
---|---|
Max. Betriebsdruck | 33000 bar |
Material des Körpers | Stahl |
Behälterkapazität | 2000 l |
---|---|
Max. Betriebsdruck | 33000 bar |
Material des Körpers | Stahl |
Zolltarifcode | 84798997 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std