Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Innendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 13 mm |
Innendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 13 mm |
Serie | HCS719..-C-T-P4S |
Käfig | T |
Besonderheit | X-life-Produkt |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 9500 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9300 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage