Einschraubadapter
Typ | Gerader Adapter |
---|
Typ | Gerader Adapter |
---|---|
Temperaturbereich | -60/190 °C |
Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
Werkstoff | Messing |
Ausführung | EG |
Rohraußendurchmesser | 10 mm |
Zolltarifcode | 74122000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std