205-XL-NPP-B INA SPANNLAGER

Brammer Artikelnummer 118972
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer 205-XL-NPP-B
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4012802783124
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0008103040000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    52 MM
    Baureihe (Ebene 1)
    200NPP
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    25 MM
    Breite Innenring (B)
    15 MM
    Nettogewicht
    0.119 KG

Brammer Alternativen  Ihnen könnte auch folgendes gefallen