Rillenkugellager
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 21 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 21 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 2..-XL-KRR |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std