Stehlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 2..-XL-NPP-B |
Besonderheit | X-Life-Produkt |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std