203-XL-KRR-AH02 INA RILLENKUGELLAGER

Brammer Artikelnummer 118954
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer 203-XL-KRR-AH02
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4012802783506
    Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    0008083180000
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    40 MM
    Baureihe (Ebene 1)
    200KRR
    Baureihe (Ebene 2)
    203KRR
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    16.2 MM
    Breite Innenring (B)
    18.3 MM
    Nettogewicht
    0.08 KG