Rillenkugellager
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 62.. |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Besonderheit | GJN |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20300 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage