9022066 Glyzerin-Manometer 213.53.63.250 bar, G1/4B unten


Manometer 063 mm 0-250 bar G1/4 Zoll u. Gly. Rf.

Referenzen
wika:9022066
rubix:71901
9022066 Glyzerin-Manometer 213.53.63.250 bar, G1/4B unten
Technische Zusammenfassung
Druckbereich0/250 bar
AnschlussdurchmesserG 1/4 BSP ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9022066 Glyzerin-Manometer 213.53.63.250 bar, G1/4B unten


Manometer OA flüssigkeitsgedämpft, mit Bodenanschluss. Rostfrei. Mit Glycerin gefüllt. Gehäusedurchmesser 63 mm. Anschluss G 1/4 Zoll. Skalenaufteilung 0-250 bar.
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Druckbereich0/250 bar
AnschlussdurchmesserG 1/4 BSP ''
Außendurchmesser63 mm
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,15 exkl. MwSt.
/ Stück
23,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std