BS GT4 Winner Gekröpftes Doppelglied
Kette | Standardrollenketten |
---|---|
Kettenteilung | 31,75 mm |
Kette | Standardrollenketten |
---|---|
Kettenteilung | 31,75 mm |
Ausführung | BS GT4 Winner |
Innere Breite min. | 19,56 mm |
Rollendurchmesser | 19,05 mm |
Laschenhöhe | 26 mm |
Laschendicke | 4,4 mm |
Bolzenlänge | 46,6 mm |
Kettenbolzen-Durchmesser | 10,19 mm |
Zolltarifcode | 73151900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage