Hülsenfreilauf
Innendurchmesser | 9,525 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 15,875 mm |
Breite | 22,225 mm |
Innendurchmesser | 9,525 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 15,875 mm |
Breite | 22,225 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | HFLZ |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 5500 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5800 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84836080 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage