Hülsenfreilauf
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 22 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | HFL |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 3950 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3650 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84836080 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage