Hülsenfreilauf
Innendurchmesser | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Innendurchmesser | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | HF..-KF-R-A |
Werkstoff | Stahl |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84836080 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage