Aktivieren Sie bitte Javascript, um den Inhalt anzuzeigen
Der Shop wurde in einem neuen Fenster geöffnet
Über uns
Hilfe
Kontakt
Toggle navigation
Startseite
Artikelvergleich
Mehrwertdienstleistungen
Branchen
Anmelden / Registrieren
Filtern
Filtern
Zurücksetzen
Schließen
Unsere Kategorien
Unsere Kategorien
Wälzlager, Gleitlager und Zubehör
Dichtungs- und Schwingungstechnik
Antriebstechnik
Getriebe und Motoren
Elektrische Antriebstechnik
Lineartechnik
Pneumatik / Hydraulik und Prozessanlagen
Werkzeuge, allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz
Schleifmittel (5308)
Schleifmittel auf Unterlagen (2128)
Schneid- Trenn- und Schruppscheiben (477)
Abziehsteine (1)
Schleifscheiben (113)
Schleifvlies (1194)
Oberflächenvorbereitung (6)
Feinschleifzeug (674)
Draht Schleifmittel (5)
Drahtbürsten (4)
Schleifbürsten (349)
Polieren (25)
Schleifmittel Zubehör (316)
Sonstige Schleifmittel (16)
Schneidewerkzeuge (14661)
Spannwerkzeuge (601)
Arbeitshilfsmittel (378)
Handwerkzeuge (21252)
Schmiersysteme (594)
Werkzeugmaschinen (368)
Instandhaltungsprodukte und Werkzeuge (1022)
Messwerkzeuge (2980)
Energiegetriebene Werkzeuge (781)
Gebäudereinigung & Industriereinigung (664)
Arbeitsschutz (13812)
Sicherheitszubehör (1545)
Lagereinrichtung (4110)
Prüfgeräte (316)
Schweißen, Hartlöten & Löten (14)
Klebstoff Dosierausrüstung (36)
Sonstiges Allgemeine Instandhaltung (86)
Chemische Produkte
Befestigungs- und DIN-Teile
Dienstleistung
Bespoke Produkte
Unsere Hersteller
Unsere Hersteller
3M (627)
Bahco Tools (1)
Beta Tools (7)
GEDORE (1)
GEDORE red (3)
Klingspor (29)
Norton Abrasives (795)
Alle Hersteller anzeigen
Unsere Artikeleigenschaften
Unsere Artikeleigenschaften
Abmessungen D x H
115 x 22 mm (11)
Anschlusstyp (Rohr zu Rohr)
TR (76)
Anwendung
Eisen-und NE (19)
INOX (46)
Metall / INOX (55)
Außenbreite
25 MM (24)
50 MM (15)
230 MM (28)
Befestigungsart
TR (15)
Betriebsdrehzahl (Max)
7500 (12)
8500 (13)
12000 (23)
13200 (15)
13300 (11)
20000 (36)
25000 (12)
Bohrungsgröße
1 MM (15)
22 MM (32)
22.2 MM (9)
32.2 MM (14)
51 MM (12)
Dichte / Klasse
6 (14)
7 (28)
8 (22)
9 (12)
MH (Medium Hard) (9)
Drahtgröße
0.15 MM (9)
0.2 MM (44)
0.3 MM (15)
0.35 MM (50)
0.5 MM (27)
0.9 MM (10)
Durchmesser
6 MM (16)
8 MM (19)
10 MM (32)
12 MM (22)
13 MM (13)
15 MM (19)
20 MM (17)
Weitere Merkmale
Weitere Merkmale
Kategorien
»
Werkzeuge, allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz
»
Schleifmittel
Schleifmittel
Artikel anzeigen
Schleifmittel auf Unterlagen
Schneid- Trenn- und Schruppscheiben
Abziehsteine
Schleifscheiben
Schleifvlies
Oberflächenvorbereitung
Feinschleifzeug
Draht Schleifmittel
Drahtbürsten
Schleifbürsten
Polieren
Schleifmittel Zubehör
Sonstige Schleifmittel
×